FTB200D1R3TH デッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付)(撥水) KVK 77597915 FTB200D1R3TH デッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付)(撥水) KVK 77597915

デッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付)(撥水)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77597915 品番 FTB200D1R3TH
参考基準価格(税別)¥76,500 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!
水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!
撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験

適合場所浴室 使用地区一般地 種類シャワーヘッド:PZS312G ホース:グレー、ハンガー:グレー 吐水口長さ(mm)300 ホース長さ(m)1.45 取付ピッチ(mm)100 コーティング撥水膜コーティング
注意
※水栓の拭きそうじは適度に行ってください。水アカ等が拭き取りにくくなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする