FTB160KBRNMB サーモスタット式シャワー (黒) KVK 77598055 FTB160KBRNMB サーモスタット式シャワー (黒) KVK 77598055

サーモスタット式シャワー (黒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77598055 品番FTB160KBRNMB
参考基準価格(税別)¥104,300 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ワンタッチ式・指で押すだけのカンタン操作
触れても安心なボディ。表面が熱くならない安心設計です。
湯側水側ともソケットに断熱カバーを標準装備した安心設計です。

適合場所浴室 使用地区一般地・寒冷地共用 種類シャワーヘッド:ZS312MB ホース:マットブラック、ハンガー:マットブラック ホース長さ(m)1.6 仕様タッチサーモ、高温出湯温度規制(約50℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする