KF800WTWPF サーモスタット式シャワー  ワイドワンストップシャワー付 KVK 77598116 KF800WTWPF サーモスタット式シャワー  ワイドワンストップシャワー付 KVK 77598116

サーモスタット式シャワー ワイドワンストップシャワー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77598116 品番 KF800WTWPF
参考基準価格(税別)¥66,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。
「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。
水栓の表面が熱くならない安心設計です。
湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。

適合場所浴室 使用地区寒冷地 種類シャワーヘッド:PZS350T 仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ 吐水口長さ(mm)170 ホース長さ(m)1.6 タイプ170mmパイプ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする