MTB200DWP1 デッキ形サーモスタット式混合栓(取付ピッチ100mm) KVK 77598536 MTB200DWP1 デッキ形サーモスタット式混合栓(取付ピッチ100mm) KVK 77598536

デッキ形サーモスタット式混合栓(取付ピッチ100mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区寒冷地 注文コード77598536 品番MTB200DWP1
参考基準価格(税別)¥59,700 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は使用地区4種類から選べます 他の種類を見る

切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。
「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。
水栓の表面が熱くならない安心設計です。
本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。

適合場所浴室 使用地区寒冷地 吐水口長さ(mm)190 取付ピッチ(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする