MTB170KWP 定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付) KVK 77598773 MTB170KWP 定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付) KVK 77598773

定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77598773 品番 MTB170KWP
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

水栓の表面の昇温に配慮しています。
シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。
浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。
1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。

適合場所浴室 使用地区寒冷地 吐水口長さ(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする