KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
ソーラー2ハンドルシャワー併用型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77598859
品番
KF30N2SL
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所
浴室
種類
シャワーヘッド:PZ615
色
ホース:白、ハンガー:白
吐水口長さ(mm)
170
ホース長さ(m)
1.6
タイプ
170mmパイプ付
注意
※フレキシブルホースは別売です。