KM5011ZUTMEC 取付穴兼用シングル混合栓(eレバー) ブレードホース300mm KVK 77599044 KM5011ZUTMEC 取付穴兼用シングル混合栓(eレバー) ブレードホース300mm KVK 77599044

取付穴兼用シングル混合栓(eレバー) ブレードホース300mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77599044 品番 KM5011ZUTMEC
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

リフォームに最適
取付穴マルチ対応水栓

適合場所キッチン 使用地区寒冷地 取付穴径(Φmm)33〜47(兼用型) 吐水口長さ(mm)262 ホース長さ(mm)ブレードホース:285 タイプ262mmパイプ付 仕様寒冷地用は逆止弁なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする