KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 単水栓
浄水器内蔵用水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
浄水器内蔵専用水栓
注文コード
77599175
品番
K1600-2
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合場所
キッチン
使用地区
一般地
タイプ
浄水器内蔵専用水栓
付属品
浄水カートリッジ1個、分岐継手1個
取付穴径(Φmm)
22〜25 又は 35〜39