曜日別特売
K1600Z-2 浄水器内蔵用水栓 KVK 77599184

 

K1600Z-2 浄水器内蔵用水栓 KVK 77599184
K1600Z-2 浄水器内蔵用水栓 KVK 77599184

浄水器内蔵用水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプ浄水器内蔵専用水栓、寒冷地用は逆止弁なし注文コード77599184品番K1600Z-2
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
適合場所キッチン使用地区寒冷地タイプ浄水器内蔵専用水栓、寒冷地用は逆止弁なし付属品浄水カートリッジ1個、分岐継手1個取付穴径(Φmm)22~25 又は 35~39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする