MSL190DET 台付シングルレバー湯水混合水栓 KVK 77599218 MSL190DET 台付シングルレバー湯水混合水栓 KVK 77599218

台付シングルレバー湯水混合水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77599218 品番MSL190DET
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レバーハンドルの操作範囲レバーハンドルは右(水側)20°左(湯側)60°回転します。
標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。

適合場所洗面所 使用地区一般地・寒冷地共用 - 取付穴径(Φmm)33〜37 又は 37〜39 タイプスリムボディ、逆止弁なし、銅管仕様
注意
※〈カラー水栓についてのご注意〉製品性質上、ニッケルクロムめっきに比べ表面に傷がつきやすいため、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて柔らかい布などで水拭きしてから、乾いた布で拭き取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする