- ボタニーハンキングポール用フック Richell(リッチェル) 77599805 - ボタニーハンキングポール用フック Richell(リッチェル) 77599805 - ボタニーハンキングポール用フック Richell(リッチェル) 77599805 - ボタニーハンキングポール用フック Richell(リッチェル) 77599805

ボタニーハンキングポール用フック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77599805 品番 -
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

フックは吊費紐のSカンが引っ掛けやすいような先端形状になってます。
また、植物がポールになるべくかからないよう、少し長さを持たせた設計になってます。
360度方向に容易に動かせる仕様なので、日当たり調節がしやすく、植物の状態や季節によってこまめに位置を変えることができます。

材質フック:スチール(エポキシ塗装・ポリエステル塗装)、台座:ABS樹脂、Oリング:シリコーンゴム ブラック 耐荷重(kg)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)18×4×8.2 用途室内ハンキング
取扱説明書:(0.36MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする