ANCIENT アンティークスタイルフレーム

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77601433 品番SQM810LGD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

アンティーク風の繊細な装飾が施された、華やかなゴシック調のフレーム「ANCIENT」シリーズ。
枠の視覚効果により、その中に自然と視線が集まります。
お気に入りのアート作品や写真、ポスターなどを引き立てる額縁におすすめ。
お部屋やお店のディスプレイやフラワーアレンジメント、オリジナルパネルの素材などはもちろん、結婚式などのウェルカムボードとしても活躍します。
壁掛け以外に、置いたり、立てかけたりと、空間を立体的に演出できるデコレーションアイテムです。

幅(mm)380 奥行(mm)35 高さ(mm)480 ゴールド 質量(g)800 内寸(幅W×高さH)(mm)285×385
注意
※外枠フレームのみ。ガラス板、背面板はありません。
※壁掛け用のパーツ付属。
※アンティーク加工を施しているため、細かな傷や塗装ムラや剥げ等がある場合がございますが、風合いとしてお楽しみください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61531708
2024-04-23
用途:
額縁として使用
カントリーハート 様 (教育・研究機関)

価格もリーズナブルで、自身で購入は初めてでしたが、思っていた通りの商品仕様で満足です

対象商品:
77601503
2022-10-29
用途:
フラワーアレンジの撮影背景として使用します
その他業種

大きさも色も理想通りでした。重厚で上品なイメージです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする