VALENCIA リサイクルガラス フラワーベース CATORCE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77602018 品番VGGN2030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900

スペインバレンシア地方で1985年から続いている工房で職人の手によって作られた、100%リサイクルガラスのフラワーベース。
工房では地球環境を考え、100%リサイクルをモットーにものづくりを行っています。
リサイクルガラスならではの青みがかった色合いが涼しげで植物との相性◎。
ハンドメイドならではの表面の凹凸が光にあたるとゆらめいてとてもきれいです。
ぽってりとしたフォルムと存在感のあるサイズ感が魅力です。

高さ(mm)360 寸法(Φmm)210 材質リサイクルガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする