用途照明器具の新設、40形および20形蛍光灯器具のリニューアルに
種別20形2灯
材質カバー:ポリカーボネイト
形状トラフ型
寸法(mm)長さ633×幅78×高さ54
質量(kg)1
タイプHf16形2灯相当
消費電力(W)15
使用温度(℃)-20〜45
全光束(Lm)2300
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数Ra84
器具・セットセット品(LEDユニット・取付ベース)
色温度(K)5000
保証期間3年
光源色昼白色相当
EMI規格(ノイズ対策)CISPR 15
配光角度(°)LEDユニット単体:約180(ピーク照度50%のとき110)
調光の可否不可