LEDベースライト 反射笠型 40形/20形

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77602325 品番 ECL-BL20K-2N
販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

高効率と省エネを実現したスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません。
国際規格 CISPR15適合。厳しい品質検査をクリアした「ノイズ低減照明器具」です。
安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年設けております。

用途照明器具の新設、40形および20形蛍光灯器具のリニューアルに 種別20形2灯 材質カバー:ポリカーボネイト 形状反射笠型 寸法(mm)長さ633×幅159×高さ64 質量(kg)1.1 タイプHf16形2灯相当 消費電力(W)15 使用温度(℃)-20〜45 全光束(Lm)2300 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数Ra84 器具・セットセット品(LEDユニット・取付ベース) 色温度(K)5000 保証期間3年 光源色昼白色相当 EMI規格(ノイズ対策)CISPR 15 配光角度(°)LEDユニット単体:約180(ピーク照度50%のとき110) 調光の可否不可
注意
※取付には工事が必須です。
※調光には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする