LEDベースライト 逆富士 高出力Hf32形2灯相当 W230 6900lm/46W/昼白色(5000K)/Ra84

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77602508 品番ECL-BL40V23-H3N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません

用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに 長さ(mm)1249 幅(mm)230 寸法(mm)230 全長(mm)1249 質量(kg)2.18 高さ(mm)52 使用温度範囲(℃)-20〜45 消費電力(W)46 全光束(Lm)6900 入力電圧(V)AC100〜AC242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 発光色昼白色 器具・セットセット品 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体) 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)84 調光の可否
注意
※取付には工事が必須です。
※調光には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする