低VOC 両面テープ NO.7733

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)5 注文コード77602553 品番No.7733
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量14種類から選べます 他の種類を見る

粘着性に優れています。
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)系粘着剤を使用しています。
厚生労働省指定の13物質を意図的に添加していません。
VOC(揮発性有機化合物)を低減していますので、家電や内装材の固定に最適です。

用途
内装材、OA機器、家電用品等の部材固定。
軽包装・封筒などの封緘。
テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.1 基材不織布 粘着力20.31(対SUS)N/25mm 特性両面 主な用途固定・仮止め用 仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満 適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
注意
※フッ素処理面、シリコーン、ザラザラ面等は剥がれやすいので使用できません。
※重い物の固定は避けてください。※剥がしたとき破れたり、跡が残ったとしても差し支えないものにご使用ください。
※貼る面の埃、油分、水分をよく拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせてください。
※保管をする場合は、直射日光・高温多湿を避けてください。
※画像は参考画像です。
※寸法の詳細については各商品ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする