ハイテクエヴァンスコート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77602693 品番N10220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

塗り込み終わった面を一目で確認でき、塗りムラや拭き残しができません。
パウダー配合とは思えないほど簡単に塗り広がり、簡単に拭き取れます。コーティングは初めてという方にもお勧めです。
一度塗タイプの簡単施工でありながら抜群の撥水力が得られ、さらに光沢も素晴らしいガラス皮膜が形成されます。
塗り込み専用スポンジ・クロス、マイクロファイバークロス付き。

用途車のガラスコーティング剤に セット内容エヴァンスコート×1、塗り込み専用スポンジ×1、塗り込み専用クロス×1、マイクロファイバークロス×2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
関連資料:施工手順(0.99MB)
注意
※必ずメーカーマイクロファイバークロスをご使用下さい。タオルや他社製品では拭き取りが難しい場合があります。
※施工後2時間は水・雨・ホコリに触れないように乾燥させてください。なお、皮膜が完硬化するには1週間かかりますので、それまでは洗車しないようにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする