曜日別特売
FK24770-3 柿渋染め刺し子糸 フジックス[縫製用品] 77602876

FK24770-3 柿渋染め刺し子糸 フジックス[縫製用品] 77602876
FK24770-3 柿渋染め刺し子糸 フジックス[縫製用品] 77602876

柿渋染め刺し子糸

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個(20m)タイプ柿渋注文コード77602876品番FK24770-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

手染め・天然素材の趣ある糸

用途刺し子糸番手5長さ(m)20混率(%)綿100タイプ柿渋
注意
※柿渋独特のにおいがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする