フジックス[縫製用品]
キルター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個(250m)
注文コード
77605588
品番
FK77-7
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥614
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
色
が
43
種類から選べます
他の種類を見る
糸のよじれが無くなめらかな縫い心地
用途
キルト用糸
長さ(m)
250
番手
50
混率(%)
ポリエステル100