フジックス[縫製用品]
都手まり糸
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個(30m)
色
銀
注文コード
77607137
品番
FK1212-LM2
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
色褪せせず、すぐれた光沢
用途
手まり・飾り縫い
色
銀
長さ(m)
30
番手
5
混率(%)
ポリエステル100
注意
※新生児、乳児、幼児(0ヶ月~36ヶ月)用品には使用しないでください。