フジックス[縫製用品]
ニットソーイング糸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個(1000m)
注文コード
77608275
品番
FK1235-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
色
が
53
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ニットソーイング用ミシン糸
番手
60
長さ(m)
1000
混率(%)
ポリエステル100