プリム(Prym)
ジッパープル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
48×8
タイプ
ループ
注文コード
77609203
品番
PRM482136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着いた大人な雰囲気を醸しだし、あえてワンポイント目立たせられるアクセントにもなり非常にGood。
クリップのようにワンタッチで開閉可能なので、ラクに取り付け可能です。
用途
ファスナーの引手
タイプ
ループ
混率(%)
メタル100
色
バーニッシュ
寸法(mm)
48×8
注意
※お手入れ方法 塩素系漂白剤の使用不可・パークロロエチレンまたは重質ベンゼンを使用したケミカルクリーニング・60℃の通常の洗濯・タンブル乾燥機での乾燥可・アイロン不可