曜日別特売

ジッパープル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個タイプコーン注文コード77609228品番PRM482330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

落ち着いた大人な雰囲気を醸しだし、あえてワンポイント目立たせられるアクセントにもなり非常にGood。
クリップのようにワンタッチで開閉可能なので、ラクに取り付け可能です。

用途ファスナーの引手タイプコーン全長(cm)約4.7全幅(cm)1
注意
※お手入れ方法 塩素系漂白剤の使用不可・パークロロエチレンまたは重質ベンゼンを使用したケミカルクリーニング・60℃の通常の洗濯・タンブル乾燥機での乾燥可・アイロン不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする