BS-XIN304SS-THC6 304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具 bitstrong(ビットストロング) 77609546

BS-XIN304SS-THC6 304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具 bitstrong(ビットストロング) 77609546
BS-XIN304SS-THC6 304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具 bitstrong(ビットストロング) 77609546
BS-XIN304SS-THC6 304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具 bitstrong(ビットストロング) 77609546
BS-XIN304SS-THC6 304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具 bitstrong(ビットストロング) 77609546
BS-XIN304SS-THC6 304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具 bitstrong(ビットストロング) 77609546

304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77609546
品番
BS-XIN304SS-THC6
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。
T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。
クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。
Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。
固定時の内径は149~161mmまで対応しております。
金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。
一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。

用途
配管やケーブル等の固定
材質
SUS304ステンレス
高さ(mm)
180
質量(g)
210
奥行(mm)
165
最小径(Φmm)
149
最大径(Φmm)
161
バンド幅(mm)
26
バンド厚さ(mm)
1
ねじの呼び
M10
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※製品の塗装、表面処理、面肌の一部に剥がれやムラがある場合があります。製造上の仕様であり異常ではありませんので、予めご了承ください。
※ご使用環境や経年変化、使用損耗により素材劣化(錆含む)等に起因する、予期せぬ部品破損、不具合、事故損害を防ぐためにも、必ず使用前に商品状態を点検し、異常があれば使用を中止または適宜新品に交換してください。
※デザインが変更することがありますので予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする