寸法図
協進電機
3KV(600V)屋内支持がいし 銅帯支持用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77610000
品番
IN-333TP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
タイプ
がいし:A,室内用
取付方式
パイプ用
クランプ
垂直銅帯用(一般型)
適合幅(mm)
銅帯:75
仕様
銅帯締付ボルト:M8
寸法H(mm)
90
公称電圧(kV)
3.3