IN-338SLP 3KV(600V)屋内支持がいし 銅帯支持用 協進電機 77610036

寸法図

3KV(600V)屋内支持がいし 銅帯支持用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77610036
品番
IN-338SLP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
タイプ
がいし:B,室内用
取付方式
パイプ用
クランプ
水平銅帯用
適合幅(mm)
銅帯:200
仕様
銅帯締付ボルト:M12
寸法A(mm)
222
寸法D(mm)
94
寸法B(mm)
122
寸法C(mm)
111
公称電圧(kV)
3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする