IN-332TA 3KV(600V)屋内支持がいし 銅帯支持用 協進電機 77610061

寸法図

3KV(600V)屋内支持がいし 銅帯支持用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77610061
品番
IN-332TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
タイプ
がいし:A,室内用
取付方式
アングル用
クランプ
垂直銅帯用(一般型)
適合幅(mm)
銅帯:50
仕様
銅帯締付ボルト:M8
寸法H(mm)
67
公称電圧(kV)
3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする