曜日別特売

牡丹鈴

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個(20mm)
アオ
内容量1個(20mm)注文コード77612414品番F6-77
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

日本製で一点一点、職人が色付けした
四季折々の花をモチーフにした鈴です。
光沢に優れ、色の変わりにくい真空メッキ。
色の変化も少なく、長期間ご使用になれます。

アオ直径(Φmm)17全長(mm)20材質真鍮
注意
※本商品は一点一点、職人による色付け作業を行っておりますので多少の個体差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする