日本紐釦貿易
笹止め・小
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
77614329
品番
S28-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
和ものに昔から使われている留め具です。
サイズ
小
内径(Φmm)
6×2(穴)
寸法(mm)
25×5(全体)
材質
アクリル樹脂
色
乳白色