530172 COBストリップライトテープ JET INOUE(ジェットイノウエ) 77615984 530172 COBストリップライトテープ JET INOUE(ジェットイノウエ) 77615984 530172 COBストリップライトテープ JET INOUE(ジェットイノウエ) 77615984

COBストリップライトテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 イエロー 注文コード77615984 品番530172
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はなど24種類から選べます 他の種類を見る

面発光COBの採用で美しい光を放ちます
長さは300mm・600mm・1000mmの3種。好みの長さにカットすることも可能です
幅は6mmと更に細い3mmの2タイプ
ソフトモール特有の曲げて使用できる便利な装飾アイテムです

電圧(V)24 定格電流(mA)120 本体長さ(mm)300 本体幅(mm)6 光束(Lm)270 防水性IP67相当 イエロー 用途電装パーツ 厚さ(mm)3.5 コード長さ(mm)約200
注意
※本製品は完全防水ではございません。 洗浄機など高圧な水がかかる場所には 取り付けしないでください。
※本商品を加工(カットや防水処理など)や取付をした場合は保証対象外とさせていただきます。
※本製品は長時間使用の場合表面温度が高温になります。
※ビニール系など溶けやすいものには取付けしないでください。
※販売店様におかれましては製品パッケージに入れた状態で長時間点灯させないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする