矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の パイプラックシステムパーツ
プラスチックジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77616246
品番
J-1 S BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。屋根部分に使用します。
材質
プラスチック
色
ブラック
質量(g)
54
用途
イレクター Φ28パイプ用
種別
屋根用
角度(°)
左右73°
取付穴数
3