J-108 S IVO プラスチックジョイント 矢崎化工 77616289 J-108 S IVO プラスチックジョイント 矢崎化工 77616289 J-108 S IVO プラスチックジョイント 矢崎化工 77616289

プラスチックジョイント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77616289 品番 J-108 S IVO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。すじかいに使用します。

材質プラスチック アイボリー 質量(g)43 用途イレクター Φ28パイプ用 種別すじかい用 角度(°)左右45° 取付穴数3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77616273
2023-03-12
用途:
什器の作成に
星運送店 様 (運輸・通信業)

イベント用の什器の作成に購入しました。イレクターのパーツは市中の量販店で売られていますが、MonotaROの方が安価ものも多いので利用しています。たかが一つ当たり2,3百円の商品ですが、必要とする数も多いので、少しでも安いものを買うようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする