J-117L S BL プラスチックジョイント 矢崎化工 77616343

 

J-117L S BL プラスチックジョイント 矢崎化工 77616343
J-117L S BL プラスチックジョイント 矢崎化工 77616343
J-117L S BL プラスチックジョイント 矢崎化工 77616343

プラスチックジョイント

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード77616343品番J-117L S BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。板の取付・壁面への固定に使用します。

用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックブラック質量(g)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77616343
2025-10-26
用途: 車内ラック
製造業

ピッタリ。最高です。近くのホームセンターは欠品で困っていました。

対象商品 : 77616343
2024-08-18
用途: ロッドホルダー
農・林・水産業

作成の為購入しました。
近所のホムセンには在庫がなく、購入できて良かったです!

対象商品 : 77616343
2022-12-03
用途: 車のロッドホルダー作成に

どこのホームセンターでも手に入らないパーツ。
モノタロウで安く購入できました。
イレクターパイプを貫通させるには、穴を開ける必要がありますが、ホールソーで穴を開けてバリとりすれば簡単です。

対象商品 : 77616343
2023-02-20
用途: 車のカスタム

軽商用車の荷室内ルーフラックの取り付けに使用しました。 若干の加工が必要でしたが思うように出来ました。

対象商品 : 77616343
2022-07-06
用途: 少し、材質が弱い。
丸石株式会社運輸・通信業

車のサイドバーの備品で4ツ使いました。
ネジ穴の化工は必要ですが、良い商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする