J-49D S BL プラスチックジョイント 矢崎化工 77616693 J-49D S BL プラスチックジョイント 矢崎化工 77616693 J-49D S BL プラスチックジョイント 矢崎化工 77616693

プラスチックジョイント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77616693 品番 J-49D S BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37
販売価格(税別)
34

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。

材質プラスチック ブラック 質量(g)2 用途イレクター Φ28パイプ用 種別パイプアウターキャップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77616693
2023-03-06
用途:
ケガしないように先端にカバーをしました

イレクターパイプは加工も簡単で、とても使いやすいのですが、切った部分をそのままにしておくとケガの原因になってしまうことがあります。このカバーを付けるとケガしにくいですし、つけ外ししやすいので便利で安全。とても気に入りました。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする