スマートバリュー
スマートバリューの 付箋(ふせん)
スマートバリューの ポップアップ付箋
はってはがせるメモ ボックスタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×10パッド)
注文コード
77616919
品番
P433J-P-10
参考基準価格(税別)
¥1,224
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
たっぷり使えるはってはがせるふせん。
ボックスメモタイプです。
寸法(縦×横)(mm)
75×50
形状
長方形
色
ピンク(10)
商品構成
単色
枚数
【1パッド】100枚
グリーン購入法
適合
仕様
はってはがせるタイプ、【粘着側(1辺)】横50mm側
注意
※1セット(2箱タイプ)は単品を2箱お届けします。セット包装はされておりません。また、セット商品のメーカー品番の記載はございません。