スマートバリュー
スマートバリューの 付箋(ふせん)
スマートバリューの ポップアップ付箋
はってはがせるメモ ボックスタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚×20パッド)
形状
長方形
色
ピンク(20)
注文コード
77616937
品番
P433J-P-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,887
この商品は
形状・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
たっぷり使えるはってはがせるふせん。
ボックスメモタイプです。
寸法(縦×横)(mm)
75×50
形状
長方形
色
ピンク(20)
商品構成
単色
枚数
【1パッド】100枚
グリーン購入法
適合
仕様
はってはがせるタイプ、【粘着側(1辺)】横50mm側
注意
※1セット(2箱タイプ)は単品を2箱お届けします。セット包装はされておりません。また、セット商品のメーカー品番の記載はございません。