P435J-M-40 はってはがせるメモ ボックスタイプ スマートバリュー 77616964

はってはがせるメモ ボックスタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚×40パッド) 形状長方形 混色(イエロー×16、ピンク×8、ブルー×8、グリーン×8) 注文コード77616964 品番P435J-M-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,972
この商品は形状・色など10種類から選べます 他の種類を見る

たっぷり使えるはってはがせるふせん。
ボックスメモタイプです。

寸法(縦×横)(mm)38×50 形状長方形 混色(イエロー×16、ピンク×8、ブルー×8、グリーン×8) 商品構成アソート 枚数【1パッド】100枚 グリーン購入法適合 仕様はってはがせるタイプ、【粘着側(1辺)】横50mm側
注意
※1セット(2箱タイプ)は単品を2箱お届けします。セット包装はされておりません。また、セット商品のメーカー品番の記載はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする