スマートバリュー
スマートバリューの 付箋(ふせん)
スマートバリューの ポップアップ付箋
はってはがせるふせん ボックスタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚×100パッド)
色
混色(イエロー×40、ピンク×20、ブルー×20、グリーン×20)
注文コード
77617043
品番
P430J-M-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,435
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
たっぷり使えるはってはがせるふせん。
ボックスメモタイプです。
寸法(縦×横)(mm)
50×15
形状
短冊形
色
混色(イエロー×40、ピンク×20、ブルー×20、グリーン×20)
商品構成
アソート
枚数
【1パッド】100枚
グリーン購入法
適合
仕様
はってはがせるタイプ、【粘着側(1辺)】横15mm側
注意
※1セット(2箱タイプ)は単品を2箱お届けします。セット包装はされておりません。また、セット商品のメーカー品番の記載はございません。