スマートバリュー
スマートバリューの 付箋(ふせん)
スマートバリューの スタンダード付箋
はってはがせるメモ 個別包装タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚×10パッド)
注文コード
77617059
品番
P314J-P-10
参考基準価格(税別)
¥1,407
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
たっぷり使えるはってはがせるふせん。
個別包装タイプです。
寸法(縦×横)(mm)
75×75
形状
正方形
色
ピンク(10)
商品構成
単色
枚数
【1パッド】100枚
グリーン購入法
適合
仕様
はってはがせるタイプ、【粘着側(1辺)】横75mm側