スマートバリュー
スマートバリューの 付箋(ふせん)
スマートバリューの スタンダード付箋
はってはがせるメモ 個別包装タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚×10パッド)
寸法(縦×横)(mm)
75×50
色
ピンク(10)
注文コード
77617077
品番
P313J-P-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,240
この商品は
寸法・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
たっぷり使えるはってはがせるふせん。
個別包装タイプです。
寸法(縦×横)(mm)
75×50
形状
長方形
色
ピンク(10)
商品構成
単色
枚数
【1パッド】100枚
グリーン購入法
適合
仕様
はってはがせるタイプ、【粘着側(1辺)】横50mm側