スマートバリュー
スマートバリューの 付箋(ふせん)
スマートバリューの スタンダード付箋
はってはがせるメモ 個別包装タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚×10パッド)
注文コード
77617086
品番
P313J-M-10
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
たっぷり使えるはってはがせるふせん。
個別包装タイプです。
寸法(縦×横)(mm)
75×50
形状
長方形
色
混色(イエロー×4、ピンク×2、ブルー×2、グリーン×2)
商品構成
アソート
枚数
【1パッド】100枚
グリーン購入法
適合
仕様
はってはがせるタイプ、【粘着側(1辺)】横50mm側