スマートバリュー
スマートバリューの 付箋(ふせん)
スマートバリューの スタンダード付箋
はってはがせるふせん 個別包装タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚×20パッド)
注文コード
77617104
品番
P312J-P-20
参考基準価格(税別)
¥1,314
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
たっぷり使えるはってはがせるふせん。
個別包装タイプです。
寸法(縦×横)(mm)
75×25
形状
短冊形
色
ピンク(20)
商品構成
単色
枚数
【1パッド】100枚
グリーン購入法
適合
仕様
はってはがせるタイプ、【粘着側(1辺)】横25mm側