※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P310J-M-50 はってはがせるふせん 個別包装タイプ スマートバリュー 77617138 P310J-M-50 はってはがせるふせん 個別包装タイプ スマートバリュー 77617138 P310J-M-50 はってはがせるふせん 個別包装タイプ スマートバリュー 77617138

はってはがせるふせん 個別包装タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚×50パッド) 注文コード 77617138 品番 P310J-M-50
参考基準価格(税別)¥2,314 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

たっぷり使えるはってはがせるふせん。
個別包装タイプです。

寸法(縦×横)(mm)50×15 形状短冊形 混色(イエロー×20、ピンク×10、ブルー×10、グリーン×10) 商品構成アソート 枚数【1パッド】100枚 グリーン購入法適合 仕様はってはがせるタイプ、【粘着側(1辺)】横15mm側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする