い草便利ござ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 77617235 品番 142530515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

サイズが一畳で持ち運びがラクな便利ござ。
中庭のガーデニングや日曜大工、ひと汗かいてちょっと一休み。
お花見や行楽、海水浴、キャンプ、運動会、バーベキューなど海や山のアウトドアでも使用できます。
中庭のガーデニングや日曜大工、ひと汗かいてちょっと一休み。
お花見や行楽、海水浴、キャンプ、運動会、バーベキューなど海や山のアウトドアでも使用できます。
夏の寝苦しい時期にい草の湿度調整作用で快適に!
布団の上に敷けば、い草の調湿機能と、い草の香りのリラックス効果で気持ちよく眠れます。
シーツ以外にもラグマットやピクニックシートとしても使えます。

寸法(cm)約87×174(5枚入り) 混率(%)い草100 機能抗カビ・抗菌・消臭 洗濯方法不可 滑り止め効果なし 仕様【ホットカーペット・床暖房】非対応
注意
※単品売りはしておりません。
※写真はイメージですので、実際の商品とはい草の生地、縁、それぞれ異なる商品が届きます。
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますのでご了承ください。
※天然素材のため、サイズや色及び風合いにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。時々窓を開け、換気することをおすすめします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする