洗える枕 アラエルーノピロー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77617278 品番 350115533
参考基準価格(税別)¥11,809 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

日本の寝具に革命を!
ウレタンまくらは洗えない!を解決する、自宅の洗濯機で丸ごと洗えるウレタンまくらの登場です。
脱膜加工とマイクロセル構造の、2つの独自構造により、ご家庭での水洗いを可能にしました。
付属の専用カバーには、抗菌・抗ウイルス機能のあるクレンズ(R)加工を施し、安全性もプラス。優れた洗濯耐久性を誇り、家庭洗濯50回後も繊維上の特定のウイルスの数を減少させることを確認しています。

ホワイト 寸法(cm)約39×63×9 材質アウターカバー(抗菌・抗ウイルス加工):綿 100% 機能抗菌・抗ウイルス 洗濯方法ウォッシャブル(専用ネット使用) 厚さ(mm)約90 滑り止め効果なし 材質(中材)ポリウレタン 100%(2層とも) 上層(黒色): 150N 密度36D(kg/m3 ) /下層(黄色): 150N 密度32D 材質(側地)ポリエステル100%
注意
※ウレタンには特有のにおいがあります。
※個人差はありますが、気になる方は風通しの良いところで陰干しをしてからご使用ください。
※使用を続けていくにつれ、においは気にならない程度になっていきます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする