お試し4cmマットレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77617314 品番 350115040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

試してみたい方に。
マットレス選びでどれがいいかお悩みのあなたへ。
マットレスって高い?高反発?低反発?どんなのを選べばいいか分からない。
まずはこのマットレスを使ってください。
あなたに合うマットレス探しのきっかけにして欲しい。
だから「お試しマットレス」
このお試しマットレスを使ってみて、もっと厚みが欲しい。
もっと硬い方がいい。
柔らかい方が、高反発、低反発使ってみたいなど。
色んな要望が出てくると思います。
人の感覚は人それぞれだから。
高いものを買って失敗したくない。
マットレスを使ってみたいけど合うかどうか分からない。
そんなあなたにオススメです。

イエロー 寸法(cm)約91×192×4(シングル) 洗濯方法不可 厚さ(mm)約40 滑り止め効果なし 材質(中材)ウレタンフォーム 材質(側地)ポリエステル100%
注意
※ウレタンには特有のにおいがあります。
※個人差はありますが、気になる方は風通しの良いところで陰干しをしてからご使用ください。
※使用を続けていくにつれ、においは気にならない程度になっていきます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする