高反発マットレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77617427 品番 350115401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

これ一つで上質な眠り。
敷き布団いらず、これ1枚で上質の眠りを。
安心と信頼の日本製ウレタンを使用した、高反発マットレス。
起きたら腰や肩が気になる。そんな経験ありませんか?
高反発マットレスはほどよい弾力で寝返りをアシスト。
優れた通気性と保温性で快適な眠りを促進。
カバーの表生地はスムース生地、裏生地はメッシュを採用。
スムース生地は年中、メッシュ生地は暑い夏場にオススメです。
カバーはL字ファスナーで脱着可能なので、洗濯も可能です。

寸法(cm)約120×195×8(セミダブル) 洗濯方法カバーは洗える 厚さ(mm)約80 滑り止め効果なし 反発度高反発 材質(中材)ウレタンフォーム 材質(側地)ポリエステル100%
注意
※ウレタンには特有のにおいがあります。
※個人差はありますが、気になる方は風通しの良いところで陰干しをしてからご使用ください。
※使用を続けていくにつれ、においは気にならない程度になっていきます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする