長沢製作所
古代取替錠 本締取替錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ジャーマンブロンズメッキ
ジャーマンブロンズメッキ
アンティックブラスメッキ
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
77617603
品番
922054GB
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質
亜鉛合金
ドア厚(mm)
30~40(標準)
バックセット(mm)
60
色
ジャーマンブロンズメッキ
シリンダー
NFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
タイプ
DT30~40BS60GB
仕様
チューブラ錠(T-60本締錠)