※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
古代取替錠 サムラッチ空錠取替錠
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
色
ジャーマンブロンズメッキ
ジャーマンブロンズメッキ
アンティックブラスメッキ
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
77617628
品番
921600GB
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質
亜鉛合金
ドア厚(mm)
27~37(標準)
バックセット(mm)
60
色
ジャーマンブロンズメッキ
タイプ
DT27~37BS60GB
仕様
チューブラ錠(T-60空錠)